伊勢藤
伊勢藤の ゴミ箱
伊勢藤の スイング式ゴミ箱
PENDEL(ペンデル)ブラック I-520
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80325999
品番
I-520
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サニタリー・ドレッサー周りに最適な小型のスイング式屑入 容量:3L
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
229
質量(g)
312
縦(mm)
220
横(mm)
113
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20