不動技研
不動技研の 洗濯用品
不動技研の 洗濯ネット
しっかりまくらキャッチ BL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80326035
品番
F-2551
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
物干しに吊り下げられる枕干しです。まんべんなく風にあたるのでスッキリ干せます。
材質
本体/ポリエチレン・フック/ポリプロピレン
色
ブルー
高さ(mm)
3
縦(mm)
1065
横(mm)
228
耐熱温度(℃)
本体/60・フック/100
耐冷温度(℃)
本体・フック/-20