平和工業
平和工業の ゴミ箱
平和工業の スイング式ゴミ箱
スライドペール45L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80326044
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
スライド式の2つ折れのフタで高さを抑えれます。袋止め付き。コロ付き。45Lサイズ
材質
・本体、フタ/ポリプロピレン・バネ/スチール
色
ブラウン
高さ(mm)
602
質量(g)
1850
縦(mm)
416
横(mm)
268
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20