オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの シューズブラシ
Arao! シューズブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80326130
品番
84014
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
洗濯物のからみを防ぎ、型崩れや毛羽立ちをおさえます
材質
(ネット)ポリエステル
色
ホワイト
高さ(mm)
30
質量(g)
52
縦(mm)
280
横(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応