オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
アルモア トイレケース ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80326209
品番
19504
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
ブラシの収納はひっかけるだけで簡単
材質
(外ケース)ポリプロピレン、(内ケース)ABS樹脂、(スタンド)アルミ、(ブラシ柄)ポリプロピレン、(ブラシグリップ)ABS樹脂、(ブラシ)飽和ポリエステル樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
100
質量(g)
330
縦(mm)
350
横(mm)
100
耐冷温度(℃)
(外ケース・ブラシ柄・ブラシ):100、(内ケース・ブラシグリップ):70
繰り返し・詰め替え
対応