みずわ工業
みずわ工業の 入浴関連
みずわ工業の 入浴介助用品
みずわ工業の 浴室すべり止めマット
座・湯〜マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
80327934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。
表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。
水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途
風呂場・サウナルーム
仕様
防炎認定取得:EO 080110
材質
発泡EVA
厚さ(mm)
10
色
ライトブルー
質量(g)
160
横(mm)
400
最大長(mm)
320
注意
※商品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
※この製品をサウナルーム等、高温下で使用する際は、
※ 使用者が出入りの都度持ち運びください。
※ 常時設置しておくと温度の影響を受けて、製品が変形する恐れがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません