※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 作業灯
GLOBAL&LOCALの 投光器
GLOBAL&LOCALの スタンド式投光器
2way充電式COB LED投光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80327977
品番
SK-811
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
プラスチック
質量(g)
283
明るさ(W)
20
本体寸法(mm)
125×172×55
使用電池
1800mAh電池、単三電池
電池
【1800mAh】2本【単三電池】3本
電源タイプ
充電式
充電方式
USB-マイクロUSBケーブル
点灯方法
サイドLED→正面COB LED→COB赤と緑点滅→OFF