※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの ヘッドライト
GLOBAL&LOCALの ヘッドライト本体
充電式シリコンCOB LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80327995
品番
SK-2035
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
シリコン
サイズ
調整可能
質量(g)
80
センサー
センサースイッチあり
光源
COB LED、XPE LED
充電時間(時間)
(電池1本の場合)2
充電方式
USB-TypeC充電器
防滴構造
IPX4
被写体照度
350Lm
連続点灯時間(時間)
約8