※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PEN-1W 1W LEDペンライト GLOBAL&LOCAL 80328029 PEN-1W 1W LEDペンライト GLOBAL&LOCAL 80328029 PEN-1W 1W LEDペンライト GLOBAL&LOCAL 80328029 PEN-1W 1W LEDペンライト GLOBAL&LOCAL 80328029

1W LEDペンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80328029 品番 PEN-1W
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
材質アルミニウム ブルー 質量(g)26 本体寸法(mm)100×15×15 使用電池単四電池 電池【単四電池】1本 照射距離(m)200 被写体照度100Lm 連続点灯時間(時間)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする