※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ペンタイプライト
1W LEDペンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328047
品番
PEN-1W
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ピンク
質量(g)
26
本体寸法(mm)
100×15×15
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
照射距離(m)
200
被写体照度
100Lm
連続点灯時間(時間)
約3