※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ペンタイプライト
1LEDカラビナミニライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328099
品番
SK-7181
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
色
ブルー
質量(g)
約15
本体寸法(mm)
66×15×15
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
被写体照度
100Lm
連続点灯時間(時間)
約3