※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ペンタイプライト
1LEDマイクロライト・単四1本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328126
品番
SK-1541
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
色
レッド
質量(g)
25
本体寸法(mm)
78×20×20
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】1本
被写体照度
100Lm