※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
CREE XH-P50 充電式ハンドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328160
品番
SK-2303
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
156
質量(g)
275
本体寸法(mm)
156×40×30
ズーム
【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階
ライト種類
充電中/赤点滅、充電完了/緑点灯
充電時間(時間)
約2.5
充電方式
USB-USBtypeC充電器
充電可能回数
約300回
防滴構造
IPX4
明るさ(Lm)
3500
照射距離(m)
500
連続点灯時間(時間)
約3