※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
CREE XH-P50 充電式ハンドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328169
品番
SK-2804
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
175
質量(g)
275
本体寸法(mm)
175×50×35
ズーム
【照射機能(頭部スライド式)】ワイド、フォーカス、ワイドフォーカスの3段階
充電時間(時間)
約4
充電方式
USB-USBtypeC充電器
充電可能回数
約300回
防滴構造
IPX4
明るさ(Lm)
3500
点灯方法
強→中→弱→点滅→SOS点滅→OFF
連続点灯時間(時間)
強/約2、中/約4、弱/約6