※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
CREE XM-L T6 充電式LEDボールドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328178
品番
SK-4014
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
質量(g)
368
本体寸法(mm)
140×58×50
使用電池
充電池18650、単四電池×4本
充電時間(時間)
【電池1本の場合】約2.5
充電方式
USB-USBtypeC充電器
充電可能回数
約300回
防滴構造
IPX4
点灯方法
強→中→弱
被写体照度
3000Lm
連続点灯時間(時間)
強/約3、弱/約6