※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
CREE XM-L T6 充電式ハンドライト&ランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328187
品番
SK-7326
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
質量(g)
145
本体寸法(mm)
148×35×35
使用電池
充電池18650、単四電池
電池
【単四電池】3本
充電時間(時間)
約4
充電方式
USB充電器
充電可能回数
約300回
防滴構造
IPX4
点灯方法
強→弱→点滅→トーチ強→トーチ弱→トーチ点滅→OFF
被写体照度
1500Lm
連続点灯時間(時間)
強/約2、弱/約4、トーチモード強/約5、トーチモード弱/約8