※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
CREE LEDズームハンドライト・ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328196
品番
SK-3WZ
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
本体寸法(mm)
115×35×35
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
ズーム
照射機能あり
防滴構造
IPX3
点灯方法
強→OFF→弱→OFF→点滅
被写体照度
200Lm
連続点灯時間(時間)
フルパワー/約3、ノーマル/約6