※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCAL 80328214 - CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCAL 80328214 - CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCAL 80328214 - CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCAL 80328214 - CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w GLOBAL&LOCAL 80328214

CREE LEDルミナスライト 充電セット 700lm 7w

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80328214 品番-
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質アルミニウム 質量(g)100 本体寸法(mm)140×20×40 使用電池リチウムイオン電池18650(2400mAh) バッテリー容量(Ah)2.4 充電時間(時間)約4 充電可能回数約200 防滴構造IPX4 点灯方法強→弱→点滅 被写体照度約900Lm 連続点灯時間(時間)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする