※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
コンパクト強力9LEDハンドライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
色
ガンメタ
質量(g)
72
本体寸法(mm)
90×25×25
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
被写体照度
80Lm
連続点灯時間(時間)
約50