※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GLOBAL&LOCAL
GLOBAL&LOCALの 懐中電灯・ライト
GLOBAL&LOCALの ハンディタイプライト
強力高輝度28LEDハンドライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328354
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミニウム、ボタン:ゴム
色
ガンメタ
質量(g)
143
本体寸法(mm)
135×48×48
使用電池
単四電池
電池
【単四電池】3本
連続点灯時間(時間)
約12