アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
フォルマ MSポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328826
品番
A1107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
本体・フタ/PS すり切り板・スプーン/PP パッキン/発泡PE
色
ホワイト
容量(mL)
480
質量(g)
143
サイズ(cm)
幅7×奥行14×高さ10.4