アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
フォルマ MRポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80328844
品番
A1108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
本体・フタ/PS すり切り板・スプーン/PP パッキン/発泡PE
色
ブラック
容量(mL)
700
質量(g)
174
サイズ(cm)
幅8.8×奥行15.5×高さ10.4