アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの 保存用ガラス瓶
フォルマ 密閉ガラスポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328869
品番
A1145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
本体/ソーダガラス フタ/PP パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
1100
質量(g)
530
サイズ(cm)
幅11×奥行11×高さ16.2