アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの キッチンラック・キッチン小物収納
アスベルの 調味料ラック
フォルマ ワイヤーフレーム【2】(ポットつき)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80328896
品番
A2257
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ストッカー・フタ/PS スプーン/PP パッキン/シリコーンゴム 棚板/AS樹脂 フレーム/スチール(クロームメッキ) スベリ止め/エラストマー
質量(kg)
1
容量(mL)
ポット1つあたり:820
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
ポット1つあたり:9.1×16.7×11.3、ラック:20.5×17×17