ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
サッと使える重曹パッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(15個)
注文コード
80329158
品番
KZ-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ポリエステル不織布(重曹入り)
質量(g)
パッド1個あたり:1
直径×高さ(cm)
パッケージ:6.5×16.5
パッドサイズ(cm)
1個あたり:直径6.5×厚さ0.9