曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の 米びつ
まいにち使いたいフタ付きボウル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
色
レッド
注文コード
80329325
品番
CH-2123
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
おべんとう作りや下ごしらえなど、まいにちの調理にちょうどいい!使いやすい工夫がいっぱい詰まったフタ付きの調理ボウルです。
用途
注ぎ口は、液だれしにくく注ぎやすさ抜群のこだわり形状。深型のボウルだから混ぜやすい。便利で見やすい目盛り付き。
電子レンジ、食器洗い乾燥機OK。
材質
ポロプロピレン
寸法(mm)
131×169×96
色
レッド
サイズ
小
容量(mL)
650