曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の コーヒー用品・コーヒーマシン
曙産業の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーサーバーストロン 400ビーカー コンパクトドリッパーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80329377
品番
TW-3768
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
¥
1,400
バスケットに入れる
割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
用途
コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!アウトドアにもおすすめです。
食器洗い乾燥機対応。
ペーパーフィルタは「円すい形」1〜2人用をご使用ください。
材質
フタ・リング/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂、ドリッパー/飽和ポリエステル樹脂、計量スプーン/ポリプロピレン
色
ブラック
サイズ(mm)
90×132×H126×口径80mm
満水容量(mL)
470
注意
※ペーパーフィルタは「円すい形」1〜2人用をご使用ください。