ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの その他標識
発泡樹脂内装標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330156
品番
307-24
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
建築物内装材に使われる可燃性発泡樹脂を使用している防火対象物に対して出入口等を分かるようにする標識です。
各自治体の火災予防条例にて掲示義務があります。
用途
可燃性発泡樹脂を使用している倉庫、工場などへの掲示に。
仕様
片面表示、再帰反射ステッカー貼り
トラスコ品番
664-8079
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)、PVC反射ステッカー
質量(g)
110
取付穴数
4
縦(mm)
300
横(mm)
300
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
発泡樹脂内装
取付穴径(mm)
2.5