ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
たれ幕 注意 塔槽内作業中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330190
品番
353-541A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途
高所作業車への掲示に。
仕様
ミニタイプ垂れ幕
トラスコ品番
664-8049
セット内容
50cmヒモ4本
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
117
ハトメ数
穴:4
縦(mm)
900
横(mm)
350
取付け方法
紐固定
表示内容
注意 塔槽内作業中