ワンタッチ取付標識 足場点検済

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80330226 品番355-85
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

労働安全衛生規則の一部改正(令和5年厚生労働省令第22号)に伴い、足場からの墜落防止措置が強化されました。
改正に伴い、足場の点検を行う際に点検者を指名する事が必要となりました。
本製品は記名式のワンタッチ標識です。

用途工事現場への設置に。 仕様片面表示、面ファスナー トラスコ品番664-8023 材質/仕上ビニールターポリン 質量(g)140 縦(mm)600 横(mm)450 取付け方法面ファスナー固定 表示内容足場点検済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする