ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
標識 ポケテナシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330244
品番
809-601
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進する標識です。
用途
工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-7580
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
160
縦(mm)
450
横(mm)
300
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
構内での安全の基本 ポケテナシ
取付穴径(mm)
2.5