810-011 クレーンスイッチ 操作禁止カバーS ユニット 80330269

クレーンスイッチ 操作禁止カバーS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード80330269品番810-011
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。

用途クレーンの誤操作防止に。仕様面ファスナートラスコ品番665-5979材質/仕上ポリエステルサイズS質量(g)11縦(mm)120横(mm)240取付け方法面ファスナー固定表示内容点検中操作禁止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする