ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの スイッチカバー標識
クレーンスイッチ 操作禁止カバーM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330278
品番
810-012
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クレーンスイッチの誤操作を防止するスイッチカバーです。
用途
クレーンの誤操作防止に。
仕様
面ファスナー
トラスコ品番
664-6491
材質/仕上
ポリエステル
サイズ
M
質量(g)
17
縦(mm)
180
横(mm)
240
取付け方法
面ファスナー固定
表示内容
点検中操作禁止