短冊型標識 トイレはいつもキレイに

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80330296 品番811-18A
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

啓蒙活動用の短冊形標識です。

用途工場、倉庫、事業所等への設置に。 仕様片面表示 トラスコ品番664-8022 厚さ(mm)1.2 材質/仕上再生ポリプロピレン(エコユニボード) 質量(g)50 取付穴数2 縦(mm)360 横(mm)120 取付け方法ビス止め、両面テープ止め 表示内容トイレはいつもキレイに 取付穴径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする