ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
短冊型指名標識 化学物質管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330305
品番
813-33
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
管理者名を記入できる指名標識です。
用途
化学物質を取り扱う事業所への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-7519
厚さ(mm)
1.2
材質/仕上
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
質量(g)
50
取付穴数
2
縦(mm)
360
横(mm)
120
取付け方法
ビス止め、両面テープ止め
表示内容
化学物質管理者
取付穴径(mm)
2.5