ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
フォークリフト マグネット標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330339
品番
816-16
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フォークリフトの注意標識です。
用途
フォークリフトへの設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-8055
厚さ(mm)
0.8
材質/仕上
ゴムマグネット
質量(g)
240
縦(mm)
150
横(mm)
600
取付け方法
マグネット固定
表示内容
STOP フォークリフト作動中 近づかない!! STOP