ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
たれ幕 全国交通安全運動実施中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330357
品番
822-02B
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全国交通安全運動期間に掲示するたれ幕です。
用途
工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-4367
セット内容
50cmヒモ4本
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
450
ハトメ数
穴:4
縦(mm)
1800
横(mm)
450
取付け方法
紐固定
表示内容
全国交通安全運動実施中