ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
ソフトコーン 反射 黄 H720
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80330366
品番
835-326A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
やわらかく丈夫な素材を使用しているため、復元性に優れています。
破損やひび割れが起こりにくく、耐久性に優れた素材を使用しています。
高輝度反射テープ付なので、夜間も安心です。
用途
区画整理や目印に。
仕様
再帰反射テープ付、差込口カット有無:有、折りたたみ:不可
トラスコ品番
666-8535
幅(mm)
355
材質/仕上
PVC
色
黄
高さ(mm)
720
質量(g)
3500
内径(Φmm)
差込口:40