ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 路面表示標識
スリップ注意 ステッカーのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330409
品番
868-375
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
フロアユニスタンド用のステッカーです。
ステッカー単体としてお使いいただけます。
用途
フロアユニスタンドへの貼り付けに。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-2815
材質/仕上
PPステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
30
縦(mm)
417
横(mm)
257
表示内容
スリップ注意 CAUTION SLIPPERY SURFACE