ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
作業管理関係ステッカーテールゲートリフタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
80330427
品番
370-104
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥101
販売価格(税別)
¥
92
バスケットに入れる
ヘルメットに貼れる職務ステッカーです。
用途
ヘルメットへの表示に。
仕様
丸型ステッカー
トラスコ品番
665-4379
材質/仕上
PPステッカー
質量(g)
1
縦(mm)
35
横(mm)
35
表示内容
テールゲートリフター