ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
フォークリフトステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
80330470
品番
816-14
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
フォークリフト操作時の指差し安全確認啓蒙標識です。
用途
フォークリフトへの設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
664-9642
材質/仕上
PPステッカー
取付
仕様:粘着ステッカー
質量(g)
20
縦(mm)
70
横(mm)
130
表示内容
発車前 前後左右 指差し確認ヨシ!!