ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ヘルメット用ステッカー
教育シール 私は○○さんを指導します
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
80330488
品番
851-83
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ヘルメットに貼れる指導ステッカーです。
教育担当者を明確化する事ができます。
用途
ヘルメットへの表示に。
仕様
横型ステッカー
トラスコ品番
664-4827
材質/仕上
PPステッカー
質量(g)
6
縦(mm)
30
横(mm)
70
表示内容
私は○○さんを指導します