ユニット
ユニットの ポリ袋・ゴミ袋
ユニットの ポリ袋(ゴミ袋)
くず入れ用PP袋(50枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
80330515
品番
375-312
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
工事現場で使用するくず入れ袋です。
用途
工事現場の清掃備品に。
仕様
くず入れ用
トラスコ品番
665-7555
材質/仕上
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
6000
容量(L)
約63〜68
寸法(横×縦)(mm)
850×800