ユニット
ユニットの 工事関連用品
はさまれん棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80330524
品番
326-701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
横方向360°+上からの接触に対応しています。
トンネル内でも聞こえるブザー音とセンサー動作で光るLEDで知らせます。
検知バーに力が加わると青色に点滅しブザーが鳴ります。
用途
高所作業車でのはさまれ事故防止に。
仕様
高所作業車用はさまれ事故防止用品
トラスコ品番
666-8565
幅(mm)
53
材質/仕上
本体部:ABS、検知バー部:シリコン
高さ(mm)
395
質量(g)
400
奥行(mm)
53
電源
単3アルカリ乾電池×2本(動作確認用)
注意
※接着剤やバンドで固定し必ず落下防止対策を行って下さい。
※水濡れや粉塵の影響がない場所で使用して下さい。
※本製品を装着したままでの高所作業車の走行は行わないで下さい。