腕章 化学物質管理者

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80330558 品番847-602
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

職務が表示されたビニール製腕章、面ファスナーなので着用も簡単、ビニール2重加工で丈夫です。

用途職種表示に。 仕様面ファスナー付、上部安全ピン トラスコ品番664-8101 材質/仕上本体部:軟質ビニール、面ファスナー部:ポリエステル 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容化学物質管理者
注意
※ご社名入れはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする