ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの コーンカバー
LEDコーンカバー(LED赤色)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330567
品番
385-560A
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
コーンに被せるLEDカバーです。
用途
区画整理や夜間の目印に。
仕様
コーン700mmH用、背面電池ボックス、両面表示
トラスコ品番
665-4383
材質/仕上
PVC、マイクロプリズム反射材
色
赤、反射材:白
質量(g)
185
電源
単3電池2本(別売)
縦(mm)
300
横(mm)
300
点滅
アルカリ電池使用で約100時間
LED
14個(上段6個下段8個)
注意
※コーン、電池は別売です。