ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 安全ミラー
ユニットの カーブミラー
カーブミラー 300mmΦ 一面鏡ポール付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
80330576
品番
384-232
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
構内設置用の軽量な丸型アクリル製ミラーです。
用途
工場構内、私有地等への設置に。
仕様
構内設置用
トラスコ品番
678-3357
セット内容
1面鏡ミラー×1、Φ34mmポール取付金具×1、取付ポール(Φ34mm×2400mmH)×1
幅(mm)
300
全長(mm)
ポール:2400
材質/仕上
ミラー:アクリル 金具・ポール:スチール
高さ(mm)
300
質量(g)
5280
ポール径(Φmm)
34
注意
※公道には使用できません。