ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの スイッチカバー標識
スイッチカバー点検中運転禁止
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80330646
品番
805-60B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。
スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様
底面ゴムマグネット付
トラスコ品番
657-5590
厚さ(mm)
2
材質/仕上
ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)
取付
仕様:底面ゴムマグネット付
摘要
底面ゴムマグネット付
高さ(mm)
28
質量(g)
40
縦(mm)
80
横(mm)
40
表示内容
点検中運転禁止
注意
※記載サイズは内寸表示です。