曜日別特売
805-63B スイッチカバー運転中操作禁止 ユニット 80330655

スイッチカバー運転中操作禁止

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80330655品番805-63B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

分電盤等のスイッチをカバーするスイッチカバー標識です。
スイッチを完全にカバーするので、誤ってスイッチを入れてしまう心配がありません。

用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様底面ゴムマグネット付トラスコ品番657-5591厚さ(mm)2材質/仕上ペット樹脂(底面ゴムマグネット付)取付仕様:底面ゴムマグネット付高さ(mm)28質量(g)40縦(mm)80横(mm)40表示内容運転中操作禁止
注意
※記載サイズは内寸表示です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 電源ボタンの誤作動防止
株式会社プロパックス製造業

金属部以外の所でも使用できるようにマグネットの受けプレート(粘着テープ付)
があると使用箇所が広がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする