ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 表示旗
桃太郎旗 ポケテナシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80330707
品番
809-603
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
安全啓蒙活動「ポケテナシ」歩行中の災害未然防止対策を推進するのぼり旗です。
用途
工場、倉庫、事業所等への設置に。
仕様
片面表示
トラスコ品番
665-9103
材質/仕上
ポンジ
質量(g)
50
縦(mm)
1500
横(mm)
450
取付け方法
幟ポール固定
表示内容
構内での安全の基本 ポケテナシ
チチ
幟ポール固定用:8
注意
※867-69・867-70幟ポール、867-711ポール台等は別売です。